FAG N326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x58

Artikelnummer: Z00230528
EAN: 4012801404303
Herstellernummer: 0192189150030
FAG N326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x58
Inkl. Steuern: 1.436,53 € VE 1 Stück Netto 1.207,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x58.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N326
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen