FAG NJ202-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 15x35x11

Artikelnummer: Z00230530
EAN: 4012801620635
Herstellernummer: 0192212820030
FAG NJ202-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 15x35x11
Inkl. Steuern: 58,98 € VE 1 Stück Netto 49,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ202-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 15x35x11.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ202
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen