FAG NJ204-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14

Artikelnummer: Z00230534
EAN: 4012801982092
Herstellernummer: 0192213800000
FAG
FAG NJ204-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14
Inkl. Steuern: 55,89 € VE 1 Stück Netto 46,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ204-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen