FAG NJ205-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00230537
EAN: 4012801176521
Herstellernummer: 0192214790000
FAG NJ205-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 64,30 € VE 1 Stück Netto 54,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ205-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen