FAG NJ205-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00230540
EAN: 4012801176545
Herstellernummer: 0167342970030
FAG NJ205-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 26,83 € VE 1 Stück Netto 22,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ205-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen