FAG NJ206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16

Artikelnummer: Z00230542
EAN: 4012801572781
Herstellernummer: 0190073100030
FAG NJ206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16
Inkl. Steuern: 73,52 € VE 1 Stück Netto 61,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen