FAG NJ214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x24

Artikelnummer: Z00230572
EAN: 4012801378918
Herstellernummer: 0190074500000
FAG NJ214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x24
Inkl. Steuern: 149,95 € VE 1 Stück Netto 126,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ214
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen