FAG NJ216-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x26

Artikelnummer: Z00230581
EAN: 4012801227810
Herstellernummer: 0190075310000
FAG
FAG NJ216-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x26
Inkl. Steuern: 204,87 € VE 1 Stück Netto 172,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ216-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ216
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen