FAG NJ2203-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 17x40x16

Artikelnummer: Z00230602
EAN: 4012801176705
Herstellernummer: 0190075820000
FAG NJ2203-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 17x40x16
Inkl. Steuern: 29,85 € VE 1 Stück Netto 25,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2203-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 17x40x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2203
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen