FAG NJ2204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x18

Artikelnummer: Z00230605
EAN: 4012801573436
Herstellernummer: 0167346700030
FAG NJ2204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x18
Inkl. Steuern: 31,20 € VE 1 Stück Netto 26,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen