FAG NJ2205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x18

Artikelnummer: Z00230607
EAN: 4012801573467
Herstellernummer: 0190043700030
FAG NJ2205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x18
Inkl. Steuern: 74,73 € VE 1 Stück Netto 62,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2205-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x52x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen