FAG NJ2206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x20

Artikelnummer: Z00230610
EAN: 4012801573818
Herstellernummer: 0190076390030
FAG NJ2206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x20
Inkl. Steuern: 78,09 € VE 1 Stück Netto 65,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2206-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen