FAG NJ2208-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23

Artikelnummer: Z00230619
EAN: 4012801176750
Herstellernummer: 0382596720030
FAG
FAG NJ2208-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23
Inkl. Steuern: 92,75 € VE 1 Stück Netto 77,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2208-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x80x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen