FAG NJ2210-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x23

Artikelnummer: Z00230627
EAN: 4012801020947
Herstellernummer: 0167348740030
FAG NJ2210-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x23
Inkl. Steuern: 64,09 € VE 1 Stück Netto 53,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2210-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen