FAG NJ2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25

Artikelnummer: Z00230628
EAN: 4012801380126
Herstellernummer: 0190077360000
FAG
FAG NJ2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25
Inkl. Steuern: 183,99 € VE 1 Stück Netto 154,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen