FAG NJ2212-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28

Artikelnummer: Z00230634
EAN: 4012801380218
Herstellernummer: 0167349390030
FAG NJ2212-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28
Inkl. Steuern: 88,45 € VE 1 Stück Netto 74,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ2212-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen