FAG NJ2215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31

Artikelnummer: Z00230645
EAN: 4012801023610
Herstellernummer: 0167349980030
FAG NJ2215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31
Inkl. Steuern: 115,37 € VE 1 Stück Netto 96,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2215
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen