FAG NJ2216-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33

Artikelnummer: Z00230647
EAN: 4012801228206
Herstellernummer: 0167350050030
FAG NJ2216-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33
Inkl. Steuern: 240,83 € VE 1 Stück Netto 202,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2216-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2216
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen