FAG NJ2218-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40

Artikelnummer: Z00230656
EAN: 4012801228251
Herstellernummer: 0167350640000
FAG
FAG NJ2218-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40
Inkl. Steuern: 185,54 € VE 1 Stück Netto 155,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ2218-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 90x160x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2218
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen