FAG NJ222-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x38

Artikelnummer: Z00230663
EAN: 4012801228404
Herstellernummer: 0167351880030
FAG NJ222-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x38
Inkl. Steuern: 254,73 € VE 1 Stück Netto 214,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ222-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ222
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen