FAG NJ2220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46

Artikelnummer: Z00230664
EAN: 4012801228275
Herstellernummer: 0167351020000
FAG
FAG NJ2220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46
Inkl. Steuern: 482,08 € VE 1 Stück Netto 405,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen