FAG NJ2222-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53

Artikelnummer: Z00230669
EAN: 4012801380744
Herstellernummer: 0192239510000
FAG NJ2222-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53
Inkl. Steuern: 360,67 € VE 1 Stück Netto 303,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ2222-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 110x200x53.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2222
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 53
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen