FAG NJ226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40

Artikelnummer: Z00230691
EAN: 4012801228480
Herstellernummer: 0382599900030
FAG NJ226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40
Inkl. Steuern: 657,38 € VE 1 Stück Netto 552,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 201,2x230x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen