FAG NJ2304-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 20x21x52

Artikelnummer: Z00230699
EAN: 4012801176880
Herstellernummer: 0167353070000
FAG NJ2304-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 20x21x52
Inkl. Steuern: 35,99 € VE 1 Stück Netto 30,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2304-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 20x21x52.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2304
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen