FAG NJ2305-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x24

Artikelnummer: Z00230704
EAN: 4012801262484
Herstellernummer: 0167353150030
FAG NJ2305-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x24
Inkl. Steuern: 39,25 € VE 1 Stück Netto 32,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2305-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2305
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen