FAG NJ2306-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27

Artikelnummer: Z00230705
EAN: 4012801381130
Herstellernummer: 0382600260030
FAG
FAG NJ2306-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27
Inkl. Steuern: 97,77 € VE 1 Stück Netto 82,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2306-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen