FAG NJ2308-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x33x90

Artikelnummer: Z00230718
EAN: 4012801020992
Herstellernummer: 0167353820030
FAG NJ2308-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x33x90
Inkl. Steuern: 74,93 € VE 1 Stück Netto 62,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2308-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 40x33x90.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2308
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen