FAG NJ2311-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43

Artikelnummer: Z00230729
EAN: 4012801228718
Herstellernummer: 0192253180030
FAG NJ2311-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43
Inkl. Steuern: 211,07 € VE 1 Stück Netto 177,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2311-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen