FAG NJ2311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43

Artikelnummer: Z00230732
EAN: 4012801381611
Herstellernummer: 0192253770030
FAG
FAG NJ2311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43
Inkl. Steuern: 123,49 € VE 1 Stück Netto 103,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen