FAG NJ2312-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x130x46

Artikelnummer: Z00230734
EAN: 4012801381680
Herstellernummer: 0192254150030
FAG NJ2312-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x130x46
Inkl. Steuern: 219,57 € VE 1 Stück Netto 184,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2312-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 60x130x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2312
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen