FAG NJ2313-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x140x48

Artikelnummer: Z00230738
EAN: 4012801228787
Herstellernummer: 0167356090000
FAG NJ2313-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x140x48
Inkl. Steuern: 291,86 € VE 1 Stück Netto 245,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2313-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 65x140x48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2313
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen