FAG NJ2314-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x51

Artikelnummer: Z00230745
EAN: 4012801228831
Herstellernummer: 0382603100030
FAG
FAG NJ2314-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x51
Inkl. Steuern: 338,47 € VE 1 Stück Netto 284,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2314-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x51.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2314
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 51
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen