FAG NJ2317-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60

Artikelnummer: Z00230761
EAN: 4012801228992
Herstellernummer: 0167357900000
FAG NJ2317-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60
Inkl. Steuern: 342,51 € VE 1 Stück Netto 287,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2317-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen