FAG NJ2318-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64

Artikelnummer: Z00230763
EAN: 4012801382441
Herstellernummer: 0167358200000
FAG NJ2318-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64
Inkl. Steuern: 650,91 € VE 1 Stück Netto 546,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2318-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x64.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2318
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 64
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen