FAG NJ2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67

Artikelnummer: Z00230770
EAN: 4012801229067
Herstellernummer: 0192262920000
FAG NJ2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67
Inkl. Steuern: 475,24 € VE 1 Stück Netto 399,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ2319-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2319
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen