FAG NJ232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 160x290x48

Artikelnummer: Z00230774
EAN: 4012801382694
Herstellernummer: 0192269500030
FAG
FAG NJ232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 160x290x48
Inkl. Steuern: 891,45 € VE 1 Stück Netto 749,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 160x290x48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ232
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen