FAG NJ2328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102

Artikelnummer: Z00230792
EAN: 4012801383257
Herstellernummer: 0167359430000
FAG NJ2328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102
Inkl. Steuern: 3.070,63 € VE 1 Stück Netto 2.580,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

FAG NJ2328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 102
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen