FAG NJ304-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x52x15

Artikelnummer: Z00230804
EAN: 4012801575973
Herstellernummer: 0192276470030
FAG NJ304-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x52x15
Inkl. Steuern: 66,76 € VE 1 Stück Netto 56,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ304-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x52x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ304
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen