FAG NJ305-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x17

Artikelnummer: Z00230808
EAN: 4012801576123
Herstellernummer: 0190077870030
FAG
FAG NJ305-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x17
Inkl. Steuern: 72,48 € VE 1 Stück Netto 60,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ305-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 25x62x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ305
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen