FAG NJ306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19

Artikelnummer: Z00230811
EAN: 4012801383462
Herstellernummer: 0190077950000
FAG NJ306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19
Inkl. Steuern: 78,83 € VE 1 Stück Netto 66,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen