FAG NJ307-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21

Artikelnummer: Z00230819
EAN: 4012801021098
Herstellernummer: 0382607860030
FAG NJ307-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21
Inkl. Steuern: 79,69 € VE 1 Stück Netto 66,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ307-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ307
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen