FAG NJ309-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25

Artikelnummer: Z00230829
EAN: 4012801177054
Herstellernummer: 0167362650030
FAG NJ309-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25
Inkl. Steuern: 65,53 € VE 1 Stück Netto 55,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ309-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ309
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen