FAG NJ315-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x37

Artikelnummer: Z00230850
EAN: 4012801023689
Herstellernummer: 0192284730030
FAG NJ315-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x37
Inkl. Steuern: 286,84 € VE 1 Stück Netto 241,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ315-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x160x37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ315
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen