FAG NJ316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x39

Artikelnummer: Z00230854
EAN: 4012801229463
Herstellernummer: 0167365670000
FAG NJ316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x39
Inkl. Steuern: 190,55 € VE 1 Stück Netto 160,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ316-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 80x170x39.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ316
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 39
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen