FAG NJ317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41

Artikelnummer: Z00230857
EAN: 4012801385022
Herstellernummer: 0167365910030
FAG NJ317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41
Inkl. Steuern: 222,65 € VE 1 Stück Netto 187,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ317-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen