FAG NJ318-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x43

Artikelnummer: Z00230861
EAN: 4012801024204
Herstellernummer: 0167366050030
FAG NJ318-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x43
Inkl. Steuern: 280,27 € VE 1 Stück Netto 235,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ318-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 90x190x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ318
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen