FAG NJ319-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45

Artikelnummer: Z00230865
EAN: 4012801385152
Herstellernummer: 0167366130030
FAG NJ319-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45
Inkl. Steuern: 345,22 € VE 1 Stück Netto 290,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ319-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ319
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen