FAG NJ320-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00230866
EAN: 4012801229548
Herstellernummer: 0192289020000
FAG NJ320-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 666,55 € VE 1 Stück Netto 560,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NJ320-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen