FAG NJ320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00230867
EAN: 4012801263665
Herstellernummer: 0382610900030
FAG NJ320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 666,55 € VE 1 Stück Netto 560,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen