FAG NJ320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00230868
EAN: 4012801229555
Herstellernummer: 0167366560000
FAG
FAG NJ320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 376,09 € VE 1 Stück Netto 316,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NJ320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen